JAPPY
JAPPYの ボルト
JAPPYの 六角ボルト
3分全ねじボルトSUS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(25本)
注文コード
62840874
品番
JZB 3/8X2000 SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト
2000mm
ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
外径(Φmm)
9.13
質量(g)
820
引張強度(N/mm
2
)
520以上
ねじの呼び
W3/8
種別
全ねじ