JAPPY
JAPPYの ボルト
JAPPYの その他ボルト
3分豆ボルト・ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
62840899
品番
JMB 3/8 MB/NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途
二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます
材質
鋼材
山数
16
ボルト長さ(mm)
25
表面処理
ユニクロメッキ
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
W3/8
ナット高H(mm)
6(ボルト)、8(ナット)
対角(mm)
19.6