画像準備中

計装用ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード62841129 品番EM-SKEE-SB 0.75SQX 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です
導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です
耐熱性:90℃の高温に耐える耐熱ビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます
難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています
耐油性:シース外被には耐油性ビニルを使用していますので、工場等で使用される油類に対して、十分な耐油性を備えています
非移行性:シース外被はABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません
耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています
また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します

規格自社規格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする