CR-20D エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジー 62841583

エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
減速比20
適合モータ容量(W)750
内容量1個注文コード62841583品番CR-20D
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。
50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい)
減速比は5・12・20の3種類。
出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。
高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。

減速比20段数2枠番Dサイズ(mm)□100適合モータ容量(W)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする