画像準備中

電話用ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード62842748 品番オクソトセンコアー 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです
一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
また、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます
支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))
支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます

仕様屋外用通信電線 規格JCS 9069

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする