画像準備中

電話用ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード62842766 品番SDW 0.65MMX2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです
各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます
支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます

規格自社規格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする