曜日別特売
57000 ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器 サンプラテック 62846463

57000 ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器 サンプラテック 62846463
57000 ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器 サンプラテック 62846463

ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個型番57000注文コード62846463品番57000
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。
容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。
製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。
校正用線源(標準線源)用にも最適です。
文部科学省放射線測定法対応です。
オールアクリル製。

材質アクリル容量(L)0.7規格文部科学省放射線測定法対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)(内側センサーセット部凹み)85×80、(突起部)25×23胴径(Φmm)×高さH(mm)130×168水位表示赤色彫刻型番57000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする