ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番57001 注文コード62846472 品番57001
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は型番など3種類から選べます 他の種類を見る

ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。
容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。
製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。
校正用線源(標準線源)用にも最適です。
文部科学省放射線測定法対応です。
オールアクリル製。

材質アクリル 容量(L)1 規格文部科学省放射線測定法対応 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(内側センサーセット部凹み)85×60、(突起部)25×23 胴径(Φmm)×高さH(mm)140×170 水位表示赤色彫刻 型番57001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする