画像準備中

チョコアングル 硬質PVC製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30本) 注文コード 62848558 品番 NO.2377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1820 厚さ(mm)1 寸法(mm)10.5×10.5 チョコ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする