光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの 塩ビ
チョコアングル 硬質PVC製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30本)
注文コード
62848567
品番
NO.2378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
15×15
色
チョコ
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長