ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シンプル 注文コード62849520 品番ND-SEZS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ
タテ型・ドラム式どちらにも取付可能
お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!
微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす
Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!
洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす
最低使用水圧:0.1MPa
耐熱温度:50度
ネジサイズ:G3/4
コア意匠登録:第1654446号
コア特許取得:特許第7042013号
平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生

用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ 材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM 質量(g)136 シンプル 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
注意
※給水口のネジサイズがG3/4のものに取付可能、ニ槽式洗濯機にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする