#03 パールフラッシュ シムコー75 Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62849721

#03 パールフラッシュ シムコー75 Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62849721
#03 パールフラッシュ シムコー75 Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62849721
#03 パールフラッシュ シムコー75 Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62849721
#03 パールフラッシュ シムコー75 Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62849721

シムコー75

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#03 パールフラッシュ注文コード62849721品番#03 パールフラッシュ
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

【2ポジション選べるラインアイ】*Fポジション(前アイ):水平に近いスイム姿勢で泳ぎ、超ファーストリトリーブで使用可能。ジャーク&フォールでバーチカルでの使用では左右のダートアクションを発生させます。*Bポジション(後ろアイ):バイブレーションの最大化。立ち泳ぎに近い遊泳姿勢になる為、根掛かりづらくなり、ウィードの抜けなども良くなります。

用途
【究極のシャッドイミテーション】水深1mにも満たないようなシャローウィードの中をブルブルと力強く泳ぎぬけて来たかと思えば、別の日には水深10mを超えるようなディープエリアでのジギングで力を発揮する。シムコー75&75HWは北米で最も重要なベイトフィッシュでもあるシャッドを模して開発されたリップレスクランクです。2種類のウェイト、そして2箇所選べるタイイングアイを駆使することによって、様々なシチュエーション、そして使用法を使うこと可能です。バスフィッシングで、トラウトフィッシングで、そしてソルトウォーターフィッシングで。ぜひ様々な対象魚にお試しください。
付属品オリジナルスナップ#1+仕様Sink Rate(m/秒):0.7適合Hook:Ichikawa Kamakiri Treble#5寸法(mm)75#03 パールフラッシュ質量(g)16.1
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする