用途【究極のシャッドイミテーション】水深1mにも満たないようなシャローウィードの中をブルブルと力強く泳ぎぬけて来たかと思えば、別の日には水深10mを超えるようなディープエリアでのジギングで力を発揮する。シムコー75&75HWは北米で最も重要なベイトフィッシュでもあるシャッドを模して開発されたリップレスクランクです。2種類のウェイト、そして2箇所選べるタイイングアイを駆使することによって、様々なシチュエーション、そして使用法を使うこと可能です。バスフィッシングで、トラウトフィッシングで、そしてソルトウォーターフィッシングで。ぜひ様々な対象魚にお試しください。
付属品オリジナルスナップ#1+
仕様Sink Rate(m/秒):0.7
適合Hook:Ichikawa Kamakiri Treble#5
寸法(mm)75
色#04 コッパーシャッド
質量(g)16.1