シムコー75HW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #03 パールフラッシュ 注文コード62849809 品番#03 パールフラッシュ
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【2ポジション選べるラインアイ】*Fポジション(前アイ):水平に近いスイム姿勢で泳ぎ、超ファーストリトリーブで使用可能。ジャーク&フォールでバーチカルでの使用では左右のダートアクションを発生させます。*Bポジション(後ろアイ):バイブレーションの最大化。立ち泳ぎに近い遊泳姿勢になる為、根掛かりづらくなり、ウィードの抜けなども良くなります。

用途【究極のシャッドイミテーション】水深1mにも満たないようなシャローウィードの中をブルブルと力強く泳ぎぬけて来たかと思えば、別の日には水深10mを超えるようなディープエリアでのジギングで力を発揮する。シムコー75&75HWは北米で最も重要なベイトフィッシュでもあるシャッドを模して開発されたリップレスクランクです。2種類のウェイト、そして2箇所選べるタイイングアイを駆使することによって、様々なシチュエーション、そして使用法を使うこと可能です。バスフィッシングで、トラウトフィッシングで、そしてソルトウォーターフィッシングで。ぜひ様々な対象魚にお試しください。 付属品オリジナルスナップ#1+ 仕様Sink Rate(m/秒):1.05 適合Hook:Ichikawa Kamakiri Treble#5 寸法(mm)75 #03 パールフラッシュ 質量(g)24.1
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする