ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の ガラス丁番
ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62849947
品番
OT-B440-SUS-MB-L
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
マットブラック(MB)
勝手
左勝手
付属品
六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)
8〜12
適合扉幅(mm)
ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。