AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ティラミスショコララテ6本

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード62855278 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥399
販売価格(税別)
369

「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
スイーツシリーズは、「ちょっとした日常のご褒美として生活を充実させたい」方に向けた、人気スイーツの味わいをラテメニューでお楽しみいただける、「一杯で満足できる」ご褒美ラテです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 濃厚ティラミスショコララテ 6本は、上質なエスプレッソと香り豊かなマスカルポーネを濃厚なミルクと合わせたショコラ・ラテ。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯を淹れた瞬間に泡立ち、なめらかなくちどけのティラミスを食べたような味わい深い1杯が楽しめます。
専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスティラミスショコララテもお楽しみいただけます。

用途【ホット】カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160ml注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。氷を4〜5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。 種類濃厚ティラミスショコララテ 入数(本)1箱(6)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分・大豆
※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
景品

参加賞に丁度良いと思い購入しました。パッケージの写真も美味しそうで良いです。

2025-12-19
用途:
景品(参加賞)

甘さは私に合っていて美味しかったです。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする