曜日別特売
12082 マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所) 62856039

12082 マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所) 62856039
12082 マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所) 62856039
12082 マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所) 62856039
12082 マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所) 62856039
12082 マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所) 62856039

マルチインパクトフックW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62856039品番12082
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マキタ充電式電動工具に取付ければ純正フック同様に腰ベルト等に差し込んで使用できるマルチインパクトフックW。
カラビナやU型のツールフックにも引っ掛ける事ができツーウェイで使用可能。
腰ベルトに差し込んで使用でき、絶対に電動工具を落下させる事ができない高所作業時は腰ベルトのカラビナにも引っ掛ける事ができる。
本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定が可能。
電動工具の取付け溝が斜め向きの機種にも取付けできる。
取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能。

用途
マキタ充電式電動工具に取り付けて腰ベルト等に差し込んだり、カラビナやU型のツールフックに引っ掛ける事ができる。
適合機種マキタ充電式電動工具10.8V・14.4V・18V・40Vのフック取付け可能な機種。●インパクトドライバ・アングルインパクトドライバ・ドライバドリル・アングルドリル・振動ドライバドリル・インパクトレンチ・ハンマドリル・スクリュードライバ・リベッタ・ボードカッタ・レシプロソー・鉄筋結束機・鉄筋カッタ・全ネジカッタ・コーキングガン・エアダスタ等・また一部のコード付インパクトドライバにも対応。ブラックメッキタイプマキタ右手用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする