DOGYU
DOGYUの ハンマー
DOGYUの 点検ハンマー/テストハンマー
玉にきく聴診棒 ロング4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62856118
品番
03874
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
安全な場所から離れて点検ができる。
玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。
用途
機械などの異音検査に。
材質
シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管
全長(mm)
560〜4000
質量(g)
300