温度ロガー使い切りタイプ -30〜+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62856328 品番 BS-LOG-TempU08
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー
1 回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能
付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能
-30〜+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
本体ディスプレイでログ状況を確認可能
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
防塵・防水保護等級IP67に準拠
NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属

用途輸送時の温度記録や管理 付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書 仕様記録容量:32000 寸法(mm)95.5×49×7.8 質量(g)25 温度測定範囲(℃)-30〜60 精度(℃)±0.5(-20〜40)、±1(その他) 測定対象温度 インターフェースUSB 2.0 温度分解能(℃)0.1 貯蔵期間2年(未使用) 記録ファイル形式生成:PDF、CSV 防水保護等級IP67 記録間隔10秒〜18時間 記録開始ボタン、タイマー アラーム上限/下限、単回/積算を設定可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする