メイン画像

充電式アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62856380 品番OMC-ACMD001
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!
視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!
メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。
コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!
付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。
自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。
カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。

セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4 材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂 測定範囲0.00〜0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度) 質量(g)約45 センサー検知:半導体式ガスセンサー 寸法(cm)約4×12×1.6 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh 寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方 保証期間1年間 充電方式USB Type-C 入力電圧DC5V1A
注意
※本製品は法執行用のアルコール検知器ではありません。
※測定値が基準以下であっても必ずしも法執行を免れるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする