絞り込み
ブランド
- オムニ[家電]
- モノタロウ(29)
- A-Gas Japan(99)
- bitstrong(ビットストロング)(131)
- CHINO(チノー)(235)
- CKD(130)
- SKC(環境測定)(501)
- T&D(ティアンドデイ)(92)
- testo(テストー)(400)
- アズワン(156)
- エスコ(319)
- エンペックス気象計(104)
- カノマックス(KANOMAX)(227)
- ガステック(474)
- シンワ測定(116)
- ナリカ(112)
- マザーツール(115)
- リオン(171)
- 佐藤計量器製作所(411)
- 安立計器(112)
- 新コスモス電機(173)
- ブランドをもっと見る
特価
![非接触温度計アキュラシー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588185-250925-02.jpg)
非接触温度計アキュラシー
オムニ[家電]¥1,998税込¥2,1981台当日出荷いつでもどこでもピッと計測 非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプだからお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。また、触れずに測れる非接触式なので衛生的です。人肌程度の温度測定に最適なAモードと表面温度を測定するBモードの2つの測定モードを搭載しているので、料理、液体、室温など様々なものの温度を測定可能です。視認性の良い3色バックライトを採用した大型ディスプレイで温度に応じて色でも表現されるのでわかりやすくなっています(Aモード時)温度範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0.1~34.9/42.1~100応答時間(秒)約1電源単4乾電池仕様測定保存数:32回材質ABS質量(g)約105測定範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15×9.5×4.5使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80![瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588201-250925-02.jpg)
瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計
オムニ[家電](1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷瞬間Pi!!いつでもどこでも簡単!!触れずに約1秒で素早く正確に測れる非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプでお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。非接触なので衛生的。SEMITEC製サーモパイル(赤外線)センサーを採用、素早く正確な測定が可能です。また温度に応じて緑・黄色・赤とディスプレイのバックライトでも表現。体温以外に食べ物、液体、室温なども触れずに測定ができます。温度範囲(℃)Aモード:32~43、Bモード:0.1~99.9測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0~34.9/42.1~100応答時間(秒)約1電源単4乾電池仕様測定保存数:32回材質ABS樹脂質量(g)約95測定範囲(℃)Aモード:32~43、Bモード:0.1~99.9定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15.8×10.5×4.8使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80保証期間1年間![充電式アルコールチェッカー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62856380-251001-02.jpg)
充電式アルコールチェッカー
オムニ[家電]¥3,698税込¥4,0681台当日出荷測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!。視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!。メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!。付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×12×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方保証期間1年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A![日本製ポータブルアルコールチェッカー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62856371-251001-02.jpg)
日本製ポータブルアルコールチェッカー
オムニ[家電]¥6,898税込¥7,5881台当日出荷安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×11.8×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2500回または約2年保証期間2年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![非接触温度計アキュラシー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588185-250925-02.jpg)
![瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588201-250925-02.jpg)
![充電式アルコールチェッカー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62856380-251001-02.jpg)
![日本製ポータブルアルコールチェッカー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62856371-251001-02.jpg)