インターフェースパラレルI/O(NPN、PNP共通)
取付方式標準取付
設定ツールパソコン設定ソフト(S-Tools)
接続ケーブルUSBケーブル(mini-B)
入出力点数最大16点
電源電圧制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10%
雰囲気腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと
保護構造IP20
使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと)
保存温度範囲(℃)-10〜50(凍結なきこと)
使用湿度範囲(%RH)35〜80(結露なきこと)
保存湿度(%)35〜80(結露なきこと)
ケーブル長(m)3
用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に