ECR-MNNN3B-NPA10 コントローラ ECRシリーズ CKD 62857884 ECR-MNNN3B-NPA10 コントローラ ECRシリーズ CKD 62857884 ECR-MNNN3B-NPA10 コントローラ ECRシリーズ CKD 62857884

コントローラ ECRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)10 インターフェースパラレルI/O(NPN、PNP共通) 取付方式標準取付 注文コード62857884 品番ECR-MNNN3B-NPA10
参考基準価格(税別)¥70,160 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はケーブル長・インターフェース・取付方式など16種類から選べます 他の種類を見る

ステッピングモータ駆動用コントローラです。
ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。
EBS-M、EBR-M、FLSH、FLCR、FGRCシリーズと接続可能で、サイズの異なるアクチュエータでも一種類のコントローラで兼用可能です。
最適設計により放熱スペース不要なため、コントローラを隣接設置でき、省スペースに貢献します。
PIOに加えIO-Link、CC-Link、EtherCATのネットワークに対応しています。
予防保全に対応可能です。

インターフェースパラレルI/O(NPN、PNP共通) 取付方式標準取付 設定ツールパソコン設定ソフト(S-Tools) 接続ケーブルUSBケーブル(mini-B) 入出力点数最大16点 電源電圧制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10% 雰囲気腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと 保護構造IP20 使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと) 保存温度範囲(℃)-10〜50(凍結なきこと) 使用湿度範囲(%RH)35〜80(結露なきこと) 保存湿度(%)35〜80(結露なきこと) ケーブル長(m)10 用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする