スチールラック

(7件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62865234 品番 ICM15455J(BK)WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。

耐荷重(kg/段)(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25 ブラック 用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。 質量(kg)10 高さ(mm)1570 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)390 間口(mm)450 棚板数(枚)2 棚段数5 組立時間約20〜30分 支柱径(Φmm)25 棚板調整ピッチ(mm)約25 棚板内寸・間口(mm)450 棚板内寸・奥行(mm)390
取扱説明書:(0.79MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25695479
2023-10-30
用途:
物置
クックパッド料理教室小平栄町教室 様 (サービス業)

組み立ても簡単でしっかりしており、大変気に入っております。

対象商品:
40737507
2023-03-06
用途:
事務用品の在庫の管理時
カミ急送株式会社 様

奥行きが丁度良く、使い勝手が良かったので、他のトラック備品の整理にも使えそうだなと考えています。

対象商品:
40737464
2021-04-07
用途:
押し入れ収納として
その他業種

見た目も思った通りとても可愛くて、作りもしっかりしています。リピートでもう1つ追加で購入しました。

対象商品:
40737455
2022-06-21
用途:
整理整頓
その他業種

送られて来た商品は、2点において不良品が含まれていて組み立てが出来ませんでした。 なので、返品しました。

MonotaROからの回答

ご面倒をおかけし大変申し訳ございません

対象商品:
40737446
2021-01-11
用途:
キッチン収納に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

こめびつ&トースターをきれいに収納出来ました。
オフホワイトが明るく清潔的、キッチン収納に最適です!

対象商品:
40737464
2020-10-26
用途:
物を置く
医療・福祉・介護関連業

置きたい場所にサイズぴったりでした。
白色も可愛くて、良かったです。

対象商品:
40737516
2020-01-23
用途:
商品直売所の棚として
製造業

サイズがちょうど良く、棚の上にのせる板も2枚ほどついていて、塗装がしっかりされているので 錆びないで長く使えそうな気がします。
カスタマイズして、おしゃれなオリジナル棚として使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする