画像上部の黒色のフタを外します。
右側側面のon/offボタン押します。
Standbyの部分のランプが緑色に点滅し、画面に5・4・3・2・1のカウントが始まります。
0になってGOの部分のランプが緑色に点滅してる間に
フタを外した部分にフーーーーーーーーーーーっと4、5秒吹き付けます。
結果が表示されます。
結果は5秒くらいたった後、数回点滅して自動で消えます。
ジワジワとガタくるお年頃の為、頃合いよくシッカリ吸わないと
4秒フー続けるのがもちません。
自分で数字を確認するにはいいですが、
弊社は鍵借りる際に表示を見せ0.00を確認してもらうスタイルの為、
少し結果表示時間もうすこしほしいなーと感じます。
初回購入時は
センサー寿命:使用開始後1年半または5,000回使用
を知らずに使い続けており
たまたま飲み会後に忘れ物を取りに戻られた方が
お試しに検査してチューハイ1缶食後→0.00でて発覚しました。
使用期限切れた検知器でもエタノールをティッシュにしみ込ませて
近くでブンブン振り回したものは結果が出てしまいますので
壊れてないのでは?と感じますがキノセイです。
お家に検知器持ち帰っていただき飲んだくれた後も0.00でした。
もっと安いのもありますが基本1年交換ですので
1.5年交換のこちらを使用しております。
現在は交換時期をテプラ貼って使用しております。
使ってる方が期限見て教えてくれるのでテプラ貼るのオススメです。
息を数秒吹きかけるだけで簡単に計測でき便利です。
もう少し、使用回数や使用年数が伸びるとうれしいです。
朝の始業点検の際に使用しています。使用方法も難しくないので、良いと思います。
従来より使用しており、リピート購入です。
リピート購入する程ですので、満足しています。