VLOG スターターキット γ ホルダー・LEDライト・Lブラケットマウント・マイク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865749 品番VE-2271
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。

質量(g)約280 周波数(Hz)マイク:100〜16000 幅(cm)対応スマートフォン:6〜8 消費電流(mA)Max0.5 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1〜2.2k 色温度(K)LEDライト:6000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5 LED使用数(個)LEDライト:49 電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1 調光範囲LEDライト光量:無段階調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする