サイズがいろいろある事はわかっていましたが、古いものでないかと思っていましたが、不通に取替え交換できました。こういう互換性がある商品は助かります。安価な方だと思いますが、取り換えできる商品があってよかったです。
アパートの新しい入居者様に「浴室灯の傘が汚れています」と指摘されたのでキレイに掃除しようとするとパッキン劣化カビが酷いのでこの際交換することにして探したら流石モノタロウ様、傘だけの交換用がありサイズ確認の説明もあったので助かりました。器具ごと交換するよりも安価で新品同様になり、パッキン付なのも有難く大変満足しています。
築古物件でも簡単に交換出来る客付け効果が高いパーツだと思います。こまめに変えるべきパーツの1つですね。メーカーサイトでの購入も高くはないので、買い回り品の有無でこちらで購入しています。
長年白熱球を使用していて焼けて黄変したり熱で変形したりしていましたので、LED球に交換するときに合わせて交換してスッキリ。器具ごと交換すると高いし資格者に工事をしてもらうことになるので助かります。
タカラスタンダ-ドのシステムバスの純正照明器具の電球部カバ-が(20年使用)ひび割れが見えたので探していた所ピッタリサイズだったので器具全体を交換することなく済んで助かった 器具は外側にもデザインカバ-が付いている見栄えのする物で気に入っていたので大変助かりました。
元のカバーが電球の熱で溶けて穴が開いたので、交換用に選びました。
口型は合ったのですが、半分くらいの大きさになったため電球をLEDに替えました。