ローヤル電機
ローヤル電機の 照明器具
ローヤル電機の 住宅・店舗照明
ローヤル電機の 浴室灯
浴室用照明 器具一式セット角型EFC39Pグローブ(蛍光ランプ 電球色付き )
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62866013
品番
LS10011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途
浴室用照明一式
付属品
蛍光灯電球色、EFCグローブ、ホルダー「H-39」本体
材質
ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(PPU)
高さ(mm)
135
ねじ
外ネジ
口金
E17
取付場所
壁面取付
光源色
電球色
色(本体)
透明
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付は電気工事士の資格が必要ですので電気工事店・工務店などにご依頼下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております