AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62866099 品番JS71527
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。

材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.10/0.08 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃〜+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃〜+85℃、湿度:RH20%〜85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする