FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388

※メイン画像

FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388
FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388
FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388
FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388
FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388
FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388
FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388
FLPHOTOB-30C 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT 62866388

折畳み撮影ボックス30 調光モデル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62866388品番FLPHOTOB-30C
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

被写体の色や形を正確に撮影
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
LEDモジュールを搭載
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。
お手軽に小物撮影
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
真上からの撮影も可能
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
簡単組み立て、コンパクト収納
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。

材質プラスチック質量(g)730電源USB 5V/1ALED30灯×2本体寸法(cm)310×305×335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-07
用途: ネットショップ商品の撮影
kokesouka卸売・小売業

USBコネクターがとても壊れやすいです。収納せず組み立てたまま使用することをお勧めします。保証期間は1週間。物理的故障は送料自己負担の有償修理となります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする