折りたたみ作業台 WD-b

(1件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62866555 品番 WD-75b
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.75 天板寸法(幅×奥行)(mm)470×300 設置寸法(幅×奥行)(mm)640×800 質量(kg)5.2 踏ざん踏面幅(mm)62 仕様折りたたみ式 材質アルミ 最大使用質量(kg)100 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×1020×150
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
機械メンテナンス
製造業

天板が大きく作業時の上り下りがしやすくとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする