三脚脚立 GSC-a グリーンステップ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62866914 品番 GSC-180a
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用高さ(m)1.21 天板高さ(m)1.81 質量(kg)6.3 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)106 加工溶接 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)100 各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×170×1620
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62866905
2023-05-27
用途:
果樹園 剪定、摘果作業
農・林・水産業

低めの脚立を探していました。現状使用している脚立と同じか改良されていると思い写真だけで購入しましたが最悪でした。
脚の開きが狭く園内では使いにくく危険です。
最上段が水平にならず、物を置けない。
一本足の部分の長さが調整できるようですが不要で、その分重い。
2台一度に購入してしまい、返品したいところですが期日が過ぎているようで無駄な買い物になってしまいました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする