上枠付き踏台 サルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62867158 品番 SRA-8a
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.79 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×96×1500 質量(kg)4.4 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)88 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 材質アルミ 設置寸法・奥行(mm)830 設置寸法・幅(mm)510 加工アルマイト 全高(m)1.4 各種認証SGマーク 収納寸法・幅(mm)510 収納寸法・奥行(mm)96 収納寸法・高さ(mm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする