上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62867404 品番 UP1023X
参考基準価格(税別)¥327,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。

ひょう量(g)1020 計量皿寸法(mm)約108×105 付属品ACアダプター 質量(kg)約3.4 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) 最小表示(g)0.001 感度±3ppm/℃(10〜30℃) 表示形式デジタル 応答時間(秒)約0.6〜約1(代表値) 繰返し性≦0.001g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110 直線性± 0.003g アズワン品番1-6735-18 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
注意
※風防が標準装備されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする