用途一人暮らし、書斎、ペットスペースなどに。省エネ 電気マット ホットカーペット 室温センサー搭載 均熱 防水 省スペース。
仕様切り忘れ防止:8時間/パワー速熱/省エネスイッチ/暖房面積切換2面/ダニ対策/室温センサー搭載/コンパクト収納可能(12折り)/ヤグラ可
材質表面:フェルト(ポリエステル)
質量(kg)4.6
色グレー
タイプ3畳用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2410×1900×6
電源コード(m)1.5
温度制御ニッケルサーミスタ
表面温度(℃)(高)45、(中)37 [※室温20度時]
切タイマー2時間/4時間