- マスク 接触冷感  エアベンチレーター付 モノタロウ 62867693 - マスク 接触冷感  エアベンチレーター付 モノタロウ 62867693 - マスク 接触冷感  エアベンチレーター付 モノタロウ 62867693 - マスク 接触冷感  エアベンチレーター付 モノタロウ 62867693 - マスク 接触冷感  エアベンチレーター付 モノタロウ 62867693 - マスク 接触冷感  エアベンチレーター付 モノタロウ 62867693

マスク 接触冷感 エアベンチレーター付

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62867693 品番 -
在庫数量:残り319点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。

形状立体型 ブルー 構造1層 寸法(縦×横)(mm)約130×170(折りたたみ時) 用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン 入数(枚)1 機能接触冷感 ひもタイプ耳かけ
注意
※中性洗剤を使用し、水やぬるま湯でやさしく手で揉むように洗い、しっかりすすいで、タオルで水分を吸い取り、形を整えて日陰で干してください。
※洗濯機・脱水機・乾燥機はご遠慮ください。
※漂白剤は使用しないでください。
※本製品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用はできません。
※病気の感染やアレルギーの発症等は防ぐことはできません。
※本製品は医療用マスクではありません。
※皮フに異常がある場合や、異常があらわれた場合はただちに使用を中止してください。
※マスクを着用中、気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管をしてください。
※高温多湿な場所、直接日光の当たる場所での保管は避けてください。
※使用後は地方自治体の区分に従って捨ててください。
※本製品の記載寸法は±1cmの誤差が出る場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
冬期の自転車ツーリング
サービス業

エアベンチレーションはなかなか良い。ただ、2ケ所あるとさらに良い。本気で走る際はやや湿気がこもりマスク内がベトつく。並みの走りや歩行では問題無い。コスパは抜群。2つ目を購入した。

2026-03-20
用途:
普段使い
有限会社 明日元気 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアベンチレーターが付いているので、少し目立ちますが、眼鏡が曇りにくいので、気にっています。

対象商品:
62867675
2023-09-15
用途:
自動車整備
ムーンオート 様

作業中やお客様対応に 使用してますが まず普通のマスクより息苦しいことなく着けていることを忘れるくらいでした

1人が参考にしています
対象商品:
62867693
2023-03-28
用途:
外出時に着けています。

エアベンチレーターがあるために
息苦しくないのがとてもいいです。

対象商品:
62867693
2023-03-31
用途:
外出時
ゴルフ工房 G.CRAFT 様 (サービス業)

大顔の方はまず着用出来ないのでは?
また素材の伸縮性も少なく
小顔の方用サイズだと思います。
女性で小顔気味の方までは難なく使用でき
呼吸のしやすさ着用性は良いと思われます。

3人が参考にしています
対象商品:
62867684
2022-12-06
用途:
冬場のメガネの曇り対策として 追記
有限会社 柴藤自動車 様

一度 評価、レヴュー入れていますが追記です。
間違って上下逆に装着したのですがその方が曇りが抑えられました。
あまりに単純すぎる報告ですがお困りの方は試してみてください。

1人が参考にしています
対象商品:
62867684
2022-10-25
用途:
外出時に使用
その他業種

外出中に使用していますが、呼吸がしやすくて長時間の使用でも快適に過ごせました。

対象商品:
62867684
2023-10-10
用途:
通常使い
製造業

前回使用して良かったのでリピート買いしたんですけど、今回はむちゃくちゃ窮屈で使うのやめました。
不思議に思って多きさを比べたら、5ミリ以上ずれてました。
中国製?
品質が適当過ぎるので、モノタロウブランドに疑問を持ちました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする