松葉備長炭(おが炭)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10kg×3箱) 注文コード62867998 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

トータルフーズシステムでも扱っているオガ炭の中でも、安価で販売しています。
製造方法は、松葉と全く同じなのですが、なるべく安く販売できるようにと、短いものを20%集めて販売しています。(80%は普通の松葉です)
簡単に折れ、爆跳(ばくちょう)がなく、比較的火付けがしやすいので、お客様に焼いてもらうスタイルのレストランでも使っていただけます。
安価なので、「ちょっと質の高いバーベキューをしたい」って方にもおすすめです。

形状四角形 直径(Φcm)約4 長さ(cm)3〜(短いものが多い)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62867998
2023-01-24
用途:
囲炉裏に使っています
ミサワ開発株式会社 様 (不動産業)

備長炭は値段が高いので囲炉裏に使っています嫌な臭いもなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする