曜日別特売
1010 ラオス産天然備長炭(荒丸) トータルフーズシステム 62868059

1010 ラオス産天然備長炭(荒丸) トータルフーズシステム 62868059
1010 ラオス産天然備長炭(荒丸) トータルフーズシステム 62868059

ラオス産天然備長炭(荒丸)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(15kg×2箱)注文コード62868059品番1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラオスの備長炭です。荒丸の(荒)は、備長炭の中でも、長さが短いサイズになります。
荒丸の(丸)は、炭が割れたり、割ったものではなく、丸いものを厳選しています。
荒丸なので、炭の中でも太いタイプになります。丸いので形がきれいで、お客様の前で焼くと喜ばれますよ。
小さいサイズなので、焼き台が小さい所や火力を調節する用に使うことが可能です。
備長炭は火力が強く、油が落ちても炎が出にくいので、食材が焦げるのを防ぎます。
さらに、灰もオガ炭に比べると圧倒的に少ないので、安心してご使用いただけます。

形状荒丸(小サイズ)直径(Φcm)約2~4長さ(cm)5前後

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-12
用途: 焼鳥
その他業種

クーボンをできるだけ多く出して欲しい楽しみにしています営業で使用しているので安価ならまずいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする