バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62868996 品番BCR-2DJP4BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000

日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。※出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。パソコン・スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることも可能です。2次元・1次元両方のコードの読み取りに対応しています。専用のドライバなどが不要で、パソコンにつなぐだけですぐに使うことが出来ます。IP42の防塵・防水性能搭載と1.5mからの落下の衝撃に耐えられる性能です。

商品タイプハンディターミナル インターフェースUSB 対応コードUPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Code 128、GS1-128、Code 39、Code 32、Code 93、Code 11、Codabar(NW-7)、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、GS1 Composite、QR Code、Data Matrix、PDF417、Maxicode、Aztec 質量(g)約110 耐衝撃性約1.5m 幅(mm)90 長さ(mm)165 高さ(mm)65 用途日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダー。 付属品USBケーブル、取扱説明書 仕様PCS値 ≧ 30% 対応OSWindows 10・8.1・8・7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 保護等級IP42 光源赤色LED 消費電流(mA)220 動作温湿度範囲-10〜50℃/5〜95%(結露無き事) 保存温湿度範囲-20〜60℃/5〜95%(結露無き事) フレームレート30フレーム/秒 読取深度(mm)4 mil Code 39/30〜80、5 mil Code 39/30〜100、13 mil UPC-A/35〜220、20 mil Code 39/55〜300、6.67 mil PDF417/15〜145、10 mil DataMatrix/23〜130、20 mil QR Code/5〜265

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62868996 BCR-2DJP4BK 03084990 BCR-2D12 バーコードリーダー_2次元 サンワサプライ バーコードリーダー_2次元 サンワサプライ 1個 37,980 税込41,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする