書画カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62869075 品番CMS-V56S
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属

用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書 サイズドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ 質量(g)800 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 10.12〜10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×293×371 センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:200 解像度(ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 撮影距離(cm)最短接写:15、顔用カメラ:30 画素数ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素 インターフェイスUSB2.0 Aタイプコネクタオス フレームレートドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps ビデオフォーマットMJPG 最低照度(Lux)30以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする