インナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62869215 品番IN-IT22BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ACアダプタやマウスなどの小物を多様なポケットできちんと整理できます。表面はフラットなシンプルデザインでバッグへの出し入れや保管時に邪魔になりません。ハンドル付きで持ち運びやバッグへの出し入れに便利です。収納物の確認がスムーズにできるメッシュポケットを一部採用しています。キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。背面ポケットにはA4書類も収納できます。

ブラック 質量(g)約390 材質表装:ポリエステル 仕様キャリーサポーター:あり、撥水加工:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×70×285 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×35×270 適合サイズ15.6型ワイドまでのノートパソコン 用途パソコンとマウスなどの小物をまとめてすっきり整理収納できるインナーケース。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする