DisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62869468 品番 KC-DP14A150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)約15(SR間) 用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。 ブラック コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオス プラグ金メッキ 解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする