HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62869608 品番 KM-HD20-U10
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です

用途8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認証・ウルトラハイスピードHDMIケーブル 仕様HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応 材質PVC(被覆) ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) ケーブル線材規格(UL):UL20276/VW1、導体:30AWG、外径:約6.0mm、規格:ULTRA HIGH SPPED HDMIケーブル認証品 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大48 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする