仕様USBハブなし
セット内容テンキー本体、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約88
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows 10・8.1・8・7
コネクタ形状TypeC
接続方式USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
消費電流(mA)100以下
動作力60±10g
キー数20キー ※19キー+Numlockキー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)