タブレットケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62870003 品番PDA-TABKA8BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレット固定部が360度回転して、縦置き、横置きどちらのスタンドとしても使用できます。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。縦置き、横置きそれぞれ2段階の角度調節ができ、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。

用途縦置き、横置き両方に対応した、回転スタンド付き汎用タブレットケース。 材質PUレザー、合成皮革 ブラック タイプケース 対応機種8インチまでのタブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×10×230 対応インチサイズ8 特性360度回転、薄型 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)100〜155×5〜15×155〜220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62869994
2023-06-27
用途:
ドライバー用
株式会社ケイティライン 様 (運輸・通信業)

非常に使い勝手が良く、次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする