チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62870134 品番SNC-L20GY
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オフィスでもゲーミングでも様々な用途で使用できるレザーチェア。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背座ロッキング機能付き。跳ね上げ式の肘付きなので、机にも容易に収納できます。肘にはクッション付きなので、肘の負担を和らげます。

全高(mm)1035〜1110 座面高さ(mm)430〜505 本体質量(kg)16 用途オフィスにも使える、肘跳ね上げ可能なゲーミング風チェア。グレー。 付属品六角レンチ5mm 材質張地:PUレザー張り、主要成形部品:スチール、木材、ナイロン、PP、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)670 質量(kg)16 グレー 高さ(mm)1035〜1110 奥行(mm)700 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:555×650 キャスターあり 肘掛あり 機能ガス圧リフト装置、跳ね上げ式可動肘、背もたれ・背座ロッキング機能 座幅(mm)500 座高(mm)430〜505 座奥行(mm)485 総耐荷重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする