※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーカイスクリーン
トーカイスクリーンの パーティション
トーカイスクリーンの パネル式パーティション
LP2 パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
700
高さ(mm)
1105
色
バイオレット
注文コード
62870798
品番
LP2-1107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
幅・高さ・色
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかいスタイル、ライトで圧迫感を与えず集中できます。
カラーバリエーション、サイズも豊富でオフィスやお店を簡単にイメージチェンジできます。
材質
パネル:MDF、エッジ:ABS樹脂
幅(mm)
700
質量(kg)
5.4
色
バイオレット
高さ(mm)
1105
奥行(mm)
24
材質(表面)
クロス
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。
※連結ポール、補助脚は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません