高速オートフォーカス USB webカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62875795 品番MCM-16BK
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
3層ガラスレンズ採用!
クリアな音声と画像を再現
ゲームストリーミング向けデザイン

用途Skype、Zoom、ビデオチャット、ゲームストリーミング 付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)129(ケーブル含む) 消費電力(W)2 ケーブル長(m)2 対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降 レンズF2.0f=3.5mm センサー1/2.7インチ 機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整 インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×26.5×33(スタンド・ケーブル除く) 解像度ビデオ:最大1920×1080 フォーカスオート 画素数200万画素CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 画角水平84° ビデオフォーマットYUY2/MJPEG 最短撮像距離接写:7cm 内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク 最低照度(Lux)1以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする