※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの ケトル/ポット
ドリテックの 電気ケトル
電気ケトル「リコリス」0.8L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62876075
品番
PO-151WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重構造だから本体外側が熱くなりにくい (本体金属部は除く)
保温効果があるので時間がたっても温かい
ワンタッチでフタが開く
材質
本体:ポリプロピレン・ステンレス 給電スタンド:ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×150×210
機能
二重構造
アズワン品番
64-5088-41
電源コード(cm)
120