※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DI-218BK IHクッカー「ミニチュラ」 ドリテック 62876118 DI-218BK IHクッカー「ミニチュラ」 ドリテック 62876118 DI-218BK IHクッカー「ミニチュラ」 ドリテック 62876118

IHクッカー「ミニチュラ」

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62876118 品番DI-218BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

500mlのペットボトルより小さい本体サイズ
8段階の火力調節機能付き

用途一人暮らしやアウトドアなど色々な場面で使える 材質本体ケース:PA66樹脂 トッププレート:耐熱ガラス ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×19.5×5.5 底径(Φmm)対応鍋底:100〜140 アズワン品番64-9097-63 電源コード(cm)180 火力調節加熱調理:8段階100W〜800W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62876118
2021-11-25
用途:
コーヒーポット保温用として
七星珈琲店 様 (飲食業)

IHなのにとにかく小さいことがとても良いです。
コーヒーのドリップポットの保温用として購入しましたが、保温機能は同メーカーの他機種と比べて設定上使い勝手は良く有りませんが、持ち運び省スペースほどほどの高出力かなり良いです。

あとは出力調整ツマミの耐久性がどのくらい持つかです。

対象商品:
62876118
2021-08-29
用途:
調理
製造業

他のサイトではどこも入荷待ちだったためこちらで購入できて良かったです。コンパクトで置き場所にこまらず重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする